MY-V430252/N AHTN 固定Gカット V形150幅 三菱電機 79705249

固定Gカット V形150幅

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:2630
定格消費電力(W)21.4 (200V時)
内容量1個注文コード79705249品番MY-V430252/N AHTN
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

従来器具と同じ全長の為,リニューアルに適しています。
また,従来の簡単施工に改善を加え,施工性をさらに向上させました。
段調光機能付固定出力形
まぶしさを抑えるグレアカットタイプ
全長1250mmの公共仕様サイズ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
21.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:122.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:2630
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする