プラスチックフック シングル・ダブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79705318 品番 WB-6210056
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は689円となります。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

面付式で取り付けが簡単です。
取付ねじを隠す樹脂フタ付で、スマートなデザインです。

トラスコ品番263-7424 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 種類シングル 取付方式壁付け 奥行(mm)20 寸法L(mm)48 寸法d(mm)5 寸法A(mm)33 寸法D(mm)16 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応 吊下荷重(N)98/10/kgf

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする