※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WB-6210059 プラスチックフック シングル・ダブル LAMP(スガツネ工業) 79705327 WB-6210059 プラスチックフック シングル・ダブル LAMP(スガツネ工業) 79705327 WB-6210059 プラスチックフック シングル・ダブル LAMP(スガツネ工業) 79705327 WB-6210059 プラスチックフック シングル・ダブル LAMP(スガツネ工業) 79705327 WB-6210059 プラスチックフック シングル・ダブル LAMP(スガツネ工業) 79705327

プラスチックフック シングル・ダブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79705327 品番 WB-6210059
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は809円となります。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

面付式で取り付けが簡単です。
取付ねじを隠す樹脂フタ付で、スマートなデザインです。

トラスコ品番263-7425 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 種類ダブル 取付方式壁付け 奥行(mm)19 寸法L(mm)51 寸法d(mm)5.1 寸法A(mm)60 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応 吊下荷重(N)98/10/kgf

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする