※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シクネスゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)100 枚数10枚 注文コード79705388 品番TSK-100MH
参考基準価格(税別)¥2,936 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は長さ・リーフ長さ・枚数など12種類から選べます 他の種類を見る

二平面を高精度で測ることができます。

用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 トラスコ品番580-2716 セット内容10枚組 リーフ内容:0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00(mm) 材質リーフの材質:SK焼入または同等品 長さ(mm)100 形状リーフ:A 枚数10枚 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする