※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSK
TSKの 定盤・ゲージ・ケガキ
TSKの ゲージ
TSKの シクネスゲージ
シクネスゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
75
枚数
19枚
注文コード
79705415
品番
TSK-60M
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・リーフ長さ・枚数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
二平面を高精度で測ることができます。
用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番
580-3351
セット内容
19枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00(mm)
材質
リーフの材質:SK焼入または同等品
長さ(mm)
75
形状
リーフ:A
枚数
19枚
RoHS指令(10物質対応)
対応