※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シクネスゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)150 リーフ長さ(mm)150 枚数25枚 注文コード79705467 品番TSK-150MZ
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は長さ・リーフ長さ・枚数など12種類から選べます 他の種類を見る

二平面を高精度で測ることができます。

用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 トラスコ品番580-3352 セット内容25枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00(mm) 材質リーフの材質:SK焼入または同等品 長さ(mm)150 形状リーフ:A 枚数25枚 リーフ長さ(mm)150 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする