※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSK
TSKの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ応用測定器
シクネスゲージ SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小表示(mm)
0.04
測定範囲(mm)
0.04〜0.30
注文コード
79705494
品番
TSKS-172MC
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・測定範囲
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
二平面を高精度で測ることができます。
用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番
580-2703
セット内容
9枚組 リーフ内容:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
材質
リーフ材質:SUS304
測定範囲(mm)
0.04〜0.30
精度
0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15(±0.005) 0.20/0.30(±0.02)
リーフ長さ(mm)
150
最小表示(mm)
0.04
リーフ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応