※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シクネスゲージ SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(mm)0.1 測定範囲(mm)0.10〜1.00 注文コード79705510 品番TSKS-100MH
参考基準価格(税別)¥12,542 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は最小表示・測定範囲など13種類から選べます 他の種類を見る

二平面を高精度で測ることができます。

用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 トラスコ品番580-2696 セット内容10枚組 リーフ内容:0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00 材質リーフ材質:SUS304 測定範囲(mm)0.10〜1.00 精度0.10(±0.005) 0.20/0.30/0.40/0.50(±0.02) 0.60./0.70/0.80/0.90/1.00(±0.025) リーフ長さ(mm)100 最小表示(mm)0.1 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする