※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シクネスゲージ SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(mm)0.01 測定範囲(mm)0.01〜0.10 注文コード79705528 品番TSKS-100MK
参考基準価格(税別)¥11,186 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は最小表示・測定範囲など13種類から選べます 他の種類を見る

二平面を高精度で測ることができます。

用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 トラスコ品番580-2702 セット内容10枚組 リーフ内容:0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10 材質リーフ材質:SUS304 測定範囲(mm)0.01〜0.10 精度0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.080.09/0.10(±0.005) リーフ長さ(mm)100 最小表示(mm)0.01 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする