※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSK
TSKの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ応用測定器
シクネスゲージ SUS
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
最小表示(mm)
0.03
測定範囲(mm)
0.03〜1.00
注文コード
79705546
品番
TSKS-100MY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,306
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
最小表示・測定範囲
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
二平面を高精度で測ることができます。
用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番
580-2774
セット内容
19枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
材質
リーフ材質:SUS304
測定範囲(mm)
0.03〜1.00
精度
0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15(±0.005) 0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50(±0.02) 0.70/0.80/1.00(±0.025)
リーフ長さ(mm)
100
最小表示(mm)
0.03
リーフ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応