※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シクネスゲージ SUS

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(mm)0.03 測定範囲(mm)0.03〜1.00 注文コード79705555 品番TSKS-150MY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,034 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は最小表示・測定範囲など13種類から選べます 他の種類を見る

二平面を高精度で測ることができます。

用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 トラスコ品番580-2746 セット内容19枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00 材質リーフ材質:SUS304 測定範囲(mm)0.03〜1.00 精度0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15(±0.005) 0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50(±0.02) 0.70/0.80/1.00(±0.025) リーフ長さ(mm)150 最小表示(mm)0.03 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする