※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSK
TSKの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ応用測定器
シクネスゲージ SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小表示(mm)
0.03
測定範囲(mm)
0.03〜1.00
注文コード
79705589
品番
TSKS-150MZ
参考基準価格(税別)
¥23,728
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・測定範囲
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
二平面を高精度で測ることができます。
用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番
580-2707
セット内容
25枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
材質
リーフ材質:SUS304
測定範囲(mm)
0.03〜1.00
精度
0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15(±0.005) 0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50(±0.02) 0.60/0.70/0.80/0.90/1.00(±0.025)
リーフ長さ(mm)
150
最小表示(mm)
0.03
リーフ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応