※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSK
TSKの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ応用測定器
シクネステープ SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79705817
品番
TSKS-0.01M1
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
単一のすきまの連続測定使用に便利です。
主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
カットして使用可能。
トラスコ品番
580-2735
材質
SUS304
測定範囲(mm)
0.01
精度
±0.005
最小表示(mm)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応