※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSK
TSKの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ応用測定器
モーターギャップゲージ 70M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79706070
品番
TSK-70M
参考基準価格(税別)
¥1,694
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
二平面を高精度で測ることができます。
用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番
609-5557
セット内容
9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
材質
リーフの材質:SK焼入れまたは同等品
測定範囲(mm)
0.04〜0.30
精度
0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015)
最小表示(mm)
0.04
RoHS指令(10物質対応)
対応