※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フローインジケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79706079 品番 198196201
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

液体や気体の流れが一目でわかります。

仕様メーカーコード:538 トラスコ品番251-1147 材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS) 幅(mm)102 高さ(mm)57 奥行(mm)14 流量(L/min)水平3、垂直8(気体の場合) フロート(形状)赤球 流量(mL/min)水平50、垂直140(水の場合) 接続径(チューブ)(Φmm)6.5〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする