TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材フローモニター
フローインジケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79706088
品番
198196202
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
液体や気体の流れが一目でわかります。
仕様
メーカーコード:539
トラスコ品番
125-0183
材質
本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
幅(mm)
90
高さ(mm)
40
奥行(mm)
15
口内径(Φmm)
4.5
口外径(Φmm)
6
フロート
(形状)羽根車
接続径(チューブ)(Φmm)
6.0〜11