ダストレス
ダストレスの ホワイトボード
ダストレスの ホワイトボードイレーザー
ホワイトボード用イレーザー リパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79706124
品番
REP-15
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
工業パイプから再生プラスチックを99%使用しております。
強力マグネットでスチール製ホワイトボードにしっかり固定し邪魔になりません。
くぼみの部分がペンを置く場所になり、ペントレーの機能を兼ねます。
用途
ホワイトボードのボードマーカー消去時に使用。
トラスコ品番
601-2859
材質
本体:ABS樹脂、マグネット、消去面:羊毛フェルト
長さ(mm)
175
幅(mm)
72
厚さ(mm)
53
縦(mm)
150
横(mm)
45
繰り返し・詰め替え
対応