曜日別特売
MY-V440170/WW AHTN 固定ユニット高演色V形150 三菱電機 79706317

固定ユニット高演色V形150

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:2600
定格消費電力(W)25.6 (200V時)
内容量1個注文コード79706317品番MY-V440170/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

さらにシームレスな光を実現した新ライトユニット。
落ち着いた雰囲気の光色で,ホテルやレストランにもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
段調光機能付固定出力形
逆富士形は連結時の器具内配線を直線でできるよう改善
ライトユニットの発光面を改良してさらに光を均一化
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
25.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:101.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:2600
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする