曜日別特売
MY-V440170S/WW AHTN 固定ユニット高演色V形SW付 三菱電機 79706335

固定ユニット高演色V形SW付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:2600
定格消費電力(W)25.6 (200V時)
内容量1個注文コード79706335品番MY-V440170S/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付。
やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
手元でON/OFFが可能な便利なプルスイッチ付
段調光機能付固定出力形
逆富士形は連結時の器具内配線を直線でできるよう改善
温白色(3500K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.5 (200V時)光束(Lm)器具:2600光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする