曜日別特売
MY-V440171/W AHTN 固定ユニット高演色V形230 三菱電機 79706351

固定ユニット高演色V形230

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:2680
定格消費電力(W)25.6 (200V時)
内容量1個注文コード79706351品番MY-V440171/W AHTN
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

既設器具のあとを隠す器具サイズで直付形のリニューアルにおすすめ。
また,従来の簡単施工に加え,さらなる改善で施工性をさらに向上させました。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
段調光機能付固定出力形
逆富士形は連結時の器具内配線を直線でできるよう改善
ライトユニットの発光面を改良してさらに光を均一化
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
25.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:104.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:2680
光色
白色 (4000K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする