ノートパソコン用ケース レビモ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79706456 品番 NB-27-LH
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ACアダプタやマウスを収納できるポーチ付きです。
リュックに縦に収納しても出し入れしやすい取っ手付きで、L字型ファスナーでケースを入れたままパソコンを出し入れできます。
クッション性がある柔らかな起毛裏地でパソコンを傷から保護します。

用途テレワークや社内での移動に。 トラスコ品番521-6863 材質ケース表装・内装・ポーチ:ポリエステル製、、芯材:ポリエチレン製、、ハンドル:PP製 幅(mm)360 ライトグレー サイズ幅360×奥行15×高さ270mm 高さ(mm)270 奥行(mm)15 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ポーチ)225×50×65 適合サイズ13.5インチ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(PC収容部)340×12×250 耐荷重(g)約400
注意

※この商品は収容物を完全に保護するものではございませんので圧迫や落下などの衝撃を与えないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする