フルイドピグメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79706709 品番650663
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

従来の粉(パウダー)タイプではなく、液状(リキッド)タイプの顔料で、チューブノズルから直接色付けできます。
顔料の分量によって、透明色から不透明色を作ることが出来ます。
全12色(内、6色は単一顔料)。
混色可能。
用途: 油絵具・油彩用メディウム、ペベオファンタジープリズム・ムーン(溶剤系絵具)の着色。
各種レジンの着色(クリスタルバイオレジン、エポキシレジン<2液性>、ウレタンレジン)成分: 顔料、植物性油(ひまし油)、ミネラルスピリッツ(揮発性油溶剤)

用途
油絵具、油彩用メディウム、ペベオファンタジープリズム・ムーン(溶剤系絵具)の着色に。
各種レジンの着色(クリスタルバイオレジン、エポキシレジン(2液性)、ウレタンレジン)
トラスコ品番556-2545 材質顔料、植物性油(ひまし油)、ミネラルスピリッツ(揮発性油溶剤) 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量0.005kg 危険物の性状第2種
注意
※使用後は、白いノズルの先に黒いキャップして、ノズルが上に向くように垂直にして保管してください。(水平にした保管の場合、詰まりの原因になります)。可燃性・眼刺激性。火気の近くで、使用や保管をしないでください。メーカーで指定した物以外は、絶対に混合しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする