ペベオ
ペベオの ホビー用塗料
ペベオの 工作用
ポーセレン150 ファインマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79706876
品番
21010
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途
陶磁器用
トラスコ品番
593-9886
セット内容
01マルセイユイエロー、02アガトオレンジ、03スカーレットレッド、04ラピスブルー、05ピーコックブルー
材質
アクリルバインダー、顔料、水
色
9色 アソートセット
危険物の類別
非危険物