曜日別特売
MY-V450170S/W AHTN 固定ユニット高演色V形SW付 三菱電機 79707437

固定ユニット高演色V形SW付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:3500
定格消費電力(W)33.4 (200V時)
内容量1個注文コード79707437品番MY-V450170S/W AHTN
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付。
本体側にプルスイッチを取付けることで,スリムでシームレスでつなぎ目のない光のラインはそのまま。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
手元でON/OFFが可能な便利なプルスイッチ付
段調光機能付固定出力形
逆富士形は連結時の器具内配線を直線でできるよう改善
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
33.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:104.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:3500
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする