MY-V450242/N AHTN 固定ユニット集光V形150幅 三菱電機 79707647

固定ユニット集光V形150幅

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
光束(Lm)器具:4740
定格消費電力(W)34.4 (200V時)
内容量1個注文コード79707647品番MY-V450242/N AHTN
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。
ライトユニットは消費電力をさらに低減,高効率を実現したライトユニットを採用。
全長1250mmの公共仕様サイズ
直下の明るさを重視する集光タイプ
段調光機能付固定出力形
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.7 (200V時)光束(Lm)器具:4740光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする