曜日別特売
MY-V450251S/N AHTN 固定GカットV形230幅SW 三菱電機 79707708

固定GカットV形230幅SW

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:4380
定格消費電力(W)32.5 (200V時)
内容量1個注文コード79707708品番MY-V450251S/N AHTN
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

既設器具のあとを隠すサイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。
段調光機能付固定出力形
まぶしさを抑えるグレアカットタイプ
手元でON/OFF可能なプルスイッチ付
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:134.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:4380
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする