曜日別特売
M4132-063-B22-07-09 肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター 79708197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃径(mm)63刃数7枚注文コード79708197品番M4132-063-B22-07-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減
4または2コーナー使いチップ
ハイポジブレーカー形状により低い所要動力
環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行

用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。トラスコ品番412-3487刃数7枚全長(mm)40適合チップSDGT09T3PDR-D57 /SD 09T3取付径(Φmm)22刃径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする