M4002-042-B16-04-01,5 高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター 79708556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)42刃数4枚注文コード79708556品番M4002-042-B16-04-01,5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。

用途高送り荒加工用。トラスコ品番411-2624刃数4枚全長(mm)40適合チップSD 09T3 /SDMX0904ZDR /SDMT09T3ZDR-D57取付径(Φmm)16刃径(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする