三菱電機
省電力固定 V形150幅
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:5100
器具:5100
器具:6900
定格消費電力(W)
26.7 (200V時)
26.3 (200V時)
36.3 (200V時)
26.5 (200V時)
26.7 (200V時)
36.7 (200V時)
37.2 (200V時)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79709571
品番
MY-V450402/N-YC AHTN
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:193.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:5100
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当