曜日別特売
M5009-040-B16-06-05 フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター 79710245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)40刃数6枚取付径(Φmm)16注文コード79710245品番M5009-040-B16-06-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。
傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易
高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適
ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能

用途
鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。
正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。
トラスコ品番412-8651刃数6枚適合チップSNMX090408/SN X0904ANN/XNGX0904ANN取付径(Φmm)16刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする