M5130-016-TC08-03-05 肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック ワルター 79710358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃径(mm)16刃数3枚注文コード79710358品番M5130-016-TC08-03-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。
エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
トラスコ品番412-3936刃数3枚適合チップACGT/ACMT0602シャンク径(mm)M8刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする