※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャンク 外径溝加工

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79710726 品番G4014-1212R-2T12DX18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)
機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。

用途
外径溝加工用。
自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。
直径35mmまでのメイン/サブスピンドルでの溝入れおよび突っ切りに柔軟に対応。
トラスコ品番411-4517 寸法(mm)最大突き出し:22.3 全長(mm)110 高さ(mm)12 径(Φmm)最大溝入れ:25 溝幅(mm)2 適合チップDX シャンク径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする