ビクタープラス ツールバック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79710988 品番VPT12
参考基準価格(税別)¥16,480 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

真空ポンプも電動フレアツールも入れられる大容量。
ガス漏れ防止剤用ポケット付き。
汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で安心して収納可能です。
間仕切りは取り外して、3パターンの付け替えが可能。
レール状の脚を採用する事により、底面が荷物の重さでたわまないなど丈夫な設計。
外側、内側ポケット共に内部に芯材をいれているので形状が崩れにくく、スムーズに工具の出し入れができます。

青/黒 用途空調工事で使用する工具などの収納。 付属品ショルダーベルト付属 トラスコ品番598-5647 材質ナイロン 幅(mm)430 高さ(mm)280(ハンドルアップ時:355) 奥行(mm)255
注意
※過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
※本来の目的以外で使用しないでください。
※リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常がある場合は使用しないでください。
※雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
※火気のある場所でのご使用は生地を傷めますのでおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする