A&D
A&Dの はかり
A&Dの 台はかり
A&Dの デジタル台はかり
バッテリーボックス(SJ/SH用) 交換パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79711006
品番
AXP-2001080A
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
SJ/SH用バッテリーボックスです。
トラスコ品番
837-0826
適合機種
SJ/SH/SJ-WP/SH-WP/SJ-AWP/SH-AWP
材質
樹脂
幅(mm)
190
高さ(mm)
15
品名
プラスチック計量皿
奥行(mm)
230