使用例

BS314YG ビーセーフプロ314 エー・エム・プロダクツ 79711040 BS314YG ビーセーフプロ314 エー・エム・プロダクツ 79711040

ビーセーフプロ314

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79711040 品番BS314YG
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

わずか18gと超軽量で抜群の装着感をもつ保護メガネです。
イエローグリーンのつるでよく目立ち、装着していることがひと目でわかります。
ソフトなつるとノーズパッドは耳や鼻への負担をかけないため、抜群の装着感です。

トラスコ品番250-9605 幅(mm)142 高さ(mm)45 レンズ色透明 適合規格ANSI Z87.1 フレーム色イエローグリーン 加工防曇 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする