505851099 ホッチキス針リムーバー レターオープナー兼用タイプ ゼニス[事務用品] 79711137 505851099 ホッチキス針リムーバー レターオープナー兼用タイプ ゼニス[事務用品] 79711137

ホッチキス針リムーバー レターオープナー兼用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79711137 品番505851099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

レーターオープナーと2in1のホッチキス針リムーバーです。
刃物を使用せず安全にレターを開封できます。
片手で簡単にホッチキスの針を取り外せます。
シュレッダーを使用する前やリサイクルとして廃棄する前に便利です。
ブリスターパックなどを開梱する際に重宝します。

用途ホッチキスの針外し。 トラスコ品番249-2918 材質スチール(ニッケルめっき) 幅(mm)2.4 シルバー 高さ(mm)70 奥行(mm)250 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする