ハンドルバーマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ハンドルバーマウント L 1.5インチ、#10-24×1 ソケットヘッドキャップスクリュー(2個)、#10-24ナイロックナット(2個)、1.12スプリットレデューシングブッシング(2個) 注文コード79711356 品番RAM-408-15U
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。
RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。
ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。

用途
自転車やバイクのハンドル部への取り付けに。
手すりへの取り付けに。
ポール上の円柱への取り付けに。
トラスコ品番323-1258 セット内容ハンドルバーマウント L 1.5インチ、#10-24×1 ソケットヘッドキャップスクリュー(2個)、#10-24ナイロックナット(2個)、1.12スプリットレデューシングブッシング(2個) 幅(mm)65 ブラック 高さ(mm)148 奥行(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする