ハンドルバーマウント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ハンドルバーマウント、ハンドルベースマウント(直径19〜25.4mm)、滑り止めゴム 注文コード79711365 品番RAM-B408-75-1
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。
RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。
ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。

用途
自転車やバイクのハンドル部への取り付けに。
手すりへの取り付けに。
ポール上の円柱への取り付けに。
トラスコ品番323-1239 セット内容ハンドルバーマウント、ハンドルベースマウント(直径19〜25.4mm)、滑り止めゴム 幅(mm)100 ブラック 高さ(mm)200 奥行(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする