パイプRAMマウントM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79711390 品番RAM-B149ZGOP1
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

米国製の本格的なマウントシステムです。
直径 12.7mm(0.5インチ) 〜31.75mm(1.25インチ)のパイプ径に対応するU字ボルトベース、アルミ合金製ダブルソケットアームMサイズ、 強化プラスチック製GoPro Heroアダプターをセットにしました。
振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。
RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。
ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。
自由度の高いマウント方法です。
RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。

トラスコ品番323-1251 セット内容U字ボルトベース[RAM-B231ZU]、ダブルソケットアームM(アルミ)[RAM-B201U]、HEROアダプター[RAP-B202UGOP1] 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)250 奥行(mm)40
注意

※商品は3つのパーツに分かれてパッケージされております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする