GoPro
GoProの カメラ・ビデオカメラ
GoProの ビデオカメラ/アクションカメラ
GoProの アクションカメラ
プロテクティブレンズリプレースメントVER2.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79711408
品番
ADCOV-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この交換用保護レンズは、HERO9 Black HERO10 Black の内部レンズを泥、ほこり、傷などから守ります。
用途
既存保護レンズの交換用・予備として
トラスコ品番
368-7765
適合機種
HERO10・HERO9
セット内容
リプレース本体のみ
幅(mm)
63
色
ブラック
高さ(mm)
50
奥行(mm)
13