3M
3Mの サポーター・テーピング
3Mの サポーター
3Mの 手首・足首用 サポーター
サポーター 土踏まず用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79711566
品番
48510JNR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
偏平足や足裏の疲れにお悩みのある方におススメです。
足裏のアーチにフィットし、薄型タイプで靴下・靴を履ける仕様です。
2種類の硬さの異なるプレートにより、自分に合ったサポートレベルを選択できます。
用途
土踏まず用。
日常生活からスポーツ時に。
仕様
サポートレベル:中程度
トラスコ品番
555-5003
材質
ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタン
色
ブラック
タイプ
土踏まず用
甲周り(cm)
22〜30