PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の ファイル
PLUS(プラス)[文具]の フラットファイル
フラットファイル厚綴
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
79711618
品番
NO062NW GY
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
300枚収容の厚とじタイプのフラットファイルです。
仕様
統一伝票
トラスコ品番
196-2848
材質
表紙:ファイルカード紙/とじ具:ポリプロピレン樹脂製とじ具
色
グレー
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
28
穴数
2穴
縦(mm)
138
横(mm)
273
穴間隔(mm)
80
エコマーク認定番号
16 112 039