FJK-202 害獣駆除装置 マウスヘブン 富士倉 79711654 FJK-202 害獣駆除装置 マウスヘブン 富士倉 79711654

害獣駆除装置 マウスヘブン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79711654 品番FJK-202
参考基準価格(税別)¥9,568 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

6000〜8000Vの高電圧でネズミを駆除します。
単2形アルカリ乾電池4本で作動し、20〜30回高電圧放電が可能です。
入口から3枚のプレートが並び、2枚に触れると高電圧が流れます。
1分間高圧電流が流れ、その後3分間15Hzのインパルス電撃が流れます。
電源部を取り外せるので掃除が簡単です。

用途ネズミの駆除に。 トラスコ品番269-1069 幅(mm)98 高さ(mm)120 奥行(mm)215 電源(V)単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
注意
※本製品は高電圧を流す害獣駆除装置です。取り扱いには十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする