※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YG-38S-1 ベビーグラインダー 吉田工作所 79711715 YG-38S-1 ベビーグラインダー 吉田工作所 79711715

ベビーグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79711715 品番 YG-38S-1
参考基準価格(税別)¥38,572 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。

用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。 トラスコ品番551-1733 材質本体:アルミ 全長(mm)162 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.47 ホース取付口Rc1/4 ホース呼び径(Φmm)9.5 排気方向
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする