ベビーグラインダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(m3/min)0.25 注文コード79711724 品番YGL-13S-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は無負荷回転数・空気消費量など3種類から選べます 他の種類を見る

アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。

用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。 トラスコ品番551-1698 材質本体:アルミ 全長(mm)186.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 ホース呼び径(Φmm)6.3 排気方向
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする