吉田工作所
吉田工作所の 研削(グラインダー)
吉田工作所の エアストレートグラインダー
ベビーグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79711740
品番
YGL-38S-1
参考基準価格(税別)
¥52,858
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。
用途
鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。
トラスコ品番
551-1746
材質
本体:アルミ
全長(mm)
300.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.48
ホース取付口
Rc1/4
ホース呼び径(Φmm)
9.5
排気方向
横
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。