ブザーつきコンパレータライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79711785 品番AD-1612
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

天びんはかりのリレー出力を接続し、最大5段階のコンパレータライトおよび最大5種類のブザー音を出力可能です。
リレー出力のあるA&Dの天びん・はかりに接続可能です。
コンパレータライトとブザーで、『少ない・OK・多い』、『小・中・大』の選別作業に便利です。
さらに『ちょっと少ない・ちょっと多い』を追加して5段選別の設定も可能です。
天びん・はかりに5段階出力があるモデルのみ、5段選別が可能です。
暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きです。
明るさは5段階で設定可能です。
ブザー音(5パターン+無音)を選べます。
複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることができます。

付属品取扱説明書、DCケーブル (1.8m)1本、ゴム足4個 トラスコ品番179-4208 幅(mm)147 高さ(mm)80 奥行(mm)115 電源ACアダプタ (DC7.5V〜15V / 500mA) ケーブル長(m)1.8 表示3色LED【Lo Lo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/Hi Hi(赤)】 機種(接続可能)リレー出力のある A&D製天びんはかり 音量(dB)ブザー:最大約 95dB ※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプタ(AX-TB266)が必要です。
注意
※天びん・はかりのモデルによって、比較可能な段数(3段比較、5段比較)が異なります。
※また、通信ケーブルは別途必要です。
※A&Dホームページでご確認ください。
※電源について、DCケーブルを付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする