ハイバリアPFAチューブTAH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79711916 品番 TAH3/4G-N-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,614円となります。
参考基準価格(税別)¥168,260 販売価格(税込) ¥139,910
販売価格(税別)
127,191

接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。
内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。
バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。
従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。
周辺環境への悪影響を低減します。
長期にわたり流体の透視性を維持できます。
従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。
原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。

用途
半導体・液晶製造装置用
太陽電池パネル製造装置用
薬液供給・洗浄装置用
ケミカルプラント用
トラスコ品番384-2289 材質内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー 半透明 使用温度範囲(℃)-65〜+180 内径(Φmm)15.8 全長(m)20 使用圧力(MPa)0.68 外径(Φmm)19 最小曲げ半径(mm)180 破裂圧力(MPa)常温:2.7 適合流体空気、水、腐食性流体等 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする