曜日別特売
HAT-F18-38 ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフロー 79712029

HAT-F18-38 ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフロー 79712029
HAT-F18-38 ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフロー 79712029
HAT-F18-38 ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフロー 79712029

ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)38
厚さ(mm)0.18
内容量1巻注文コード79712029品番HAT-F18-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。

トラスコ品番538-9463材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤幅(mm)38厚さ(mm)0.18長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200引張強度(N/10mm)240粘着力(N/25mm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする