グローベン
グローベンの ホース
グローベンの ホース関連商品
グローベンの その他ホース関連商品
ドリップチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
トラスコ品番
581-5208
注文コード
79712056
品番
C10DR501
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
トラスコ品番
581-5208
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
タイプ
点滴チューブ
ピッチ
【流量調整付エミッター吐出口】500
適合ホース外径(Φmm)
16
適合ホース内径(Φmm)
14
有効距離(m)
330
チューブ長さ(m)
100
使用圧力(kPa)
300
最大使用水圧(Mpa)
0.4
注意
※水圧150〜400KPAの範囲内でお使いください。
※継手は専用継手をご使用ください。